MCC
PEスクレーパ 25(1種管ブルー)
ポリエチレンパイプの表面を削ります。
削り残しがありません。
切屑が飛散しないケース付です。
用途
ポリエチレンパイプのスクレープ作業に。
トラスコ品番
700-0035
材質
本体:アルミ
対象
【管サイズ】25
適合管
JPK001 1種管ブルーJPK002 1種二層管
切削対象材
水道給水用高密度ポリエチレン管
最大スクレープ長さ(mm)
54
スクレープ代(mm)
0.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75453851
SSPEB25
¥
91,160
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください