TRUSCO
一眼型セーフティグラス
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番
175-0135
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
長さ(mm)
151.5
幅(mm)
157
高さ(mm)
63
レンズ色
クリア
加工
【防傷】○
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.3
紫外線カット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75457816
GS-37S
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください