曜日別特売

伸縮性バンドベスト

伸縮性バンドベスト - ユニット

視認性の高い蛍光色バンドに、高輝度反射材を付加しています。
ワンタッチで着脱しやすいバックルです。

用途工場、工事現場、スポーツ等での着用に。材質本体生地:ポリエステル、反射部:高輝度反射材幅(mm)【反射材】15サイズフリー着丈(cm)45胴回り(cm)75-125内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75449721379-511183-7132蛍光イエロー【反射帯】白
2,750
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75449730379-513184-1811蛍光オレンジ【反射帯】白
2,750
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする