曜日別特売

2WAYナイフ/スクレーパー 収納付

2WAYナイフ/スクレーパー 収納付 - KLEIN TOOLS

ナイフとスクレーパーを一本で切替できます。
角度付きと標準の2段階で刃をロックできます。
本体に替刃収納を備え、持ち運びが便利です。
耐久性の高いアルミボディです。

用途
ケーブル被覆の切断
梱包材の切断
ラベル・シール剥がし
付属品替刃3枚トラスコ品番704-7934材質アルミ合金幅(mm)42全長(mm)191刃長(mm)61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7545778044306
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする