9/27より値下げ!現場を応援
44306 2WAYナイフ/スクレーパー 収納付 KLEIN TOOLS 75457780

44306 2WAYナイフ/スクレーパー 収納付 KLEIN TOOLS 75457780
44306 2WAYナイフ/スクレーパー 収納付 KLEIN TOOLS 75457780
44306 2WAYナイフ/スクレーパー 収納付 KLEIN TOOLS 75457780
44306 2WAYナイフ/スクレーパー 収納付 KLEIN TOOLS 75457780
44306 2WAYナイフ/スクレーパー 収納付 KLEIN TOOLS 75457780

2WAYナイフ/スクレーパー 収納付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75457780
品番
44306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)値下げ
¥4,598

ナイフとスクレーパーを一本で切替できます。
角度付きと標準の2段階で刃をロックできます。
本体に替刃収納を備え、持ち運びが便利です。
耐久性の高いアルミボディです。

用途
ケーブル被覆の切断
梱包材の切断
ラベル・シール剥がし
付属品
替刃3枚
トラスコ品番
704-7934
材質
アルミ合金
幅(mm)
42
全長(mm)
191
刃長(mm)
61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする