曜日別特売

折りたたみナイフ 替刃収納付

折りたたみナイフ 替刃収納付 - KLEIN TOOLS

刃は135もしくは180°でロックができ、用途に応じて固定して切断できます。
折り出し式の替刃収納を内蔵し、予備刃を収納できます。
サイドボタン式で素早く開けられます。
ハンドル背面のスロットで、閉じたままストラップを切断できます。
クリップ付きで持ち運びしやすいです。

用途
ストラップ・結束材の切断
ビニール・フィルムの切断
付属品替刃6枚トラスコ品番704-7929材質アルミニウム幅(mm)28全長(mm)175刃長(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7545779844303
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする