曜日別特売
44303 折りたたみナイフ 替刃収納付 KLEIN TOOLS 75457798

44303 折りたたみナイフ 替刃収納付 KLEIN TOOLS 75457798
44303 折りたたみナイフ 替刃収納付 KLEIN TOOLS 75457798

折りたたみナイフ 替刃収納付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75457798
品番
44303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

刃は135もしくは180°でロックができ、用途に応じて固定して切断できます。
折り出し式の替刃収納を内蔵し、予備刃を収納できます。
サイドボタン式で素早く開けられます。
ハンドル背面のスロットで、閉じたままストラップを切断できます。
クリップ付きで持ち運びしやすいです。

用途
ストラップ・結束材の切断
ビニール・フィルムの切断
付属品
替刃6枚
トラスコ品番
704-7929
材質
アルミニウム
幅(mm)
28
全長(mm)
175
刃長(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする