KLEIN TOOLS
ナイフ替刃
刃を反転させて両面使用できます。
汎用ユーティリティナイフに対応します。
用途
ナイフの替刃に
適合
【ナイフ】4430344306
トラスコ品番
704-7928
セット内容
10枚入り
材質
スチール
全長(mm)
61
刃長(mm)
61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75457789
44124
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください