曜日別特売
44124 ナイフ替刃 KLEIN TOOLS 75457789

44124 ナイフ替刃 KLEIN TOOLS 75457789
44124 ナイフ替刃 KLEIN TOOLS 75457789
44124 ナイフ替刃 KLEIN TOOLS 75457789
44124 ナイフ替刃 KLEIN TOOLS 75457789

ナイフ替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75457789
品番
44124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

刃を反転させて両面使用できます。
汎用ユーティリティナイフに対応します。

用途
ナイフの替刃に
適合
【ナイフ】4430344306
トラスコ品番
704-7928
セット内容
10枚入り
材質
スチール
全長(mm)
61
刃長(mm)
61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする