曜日別特売

ATドライTシャツ

ATドライTシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]

運動会やイベント・学園祭に!汗をかいてもサラッと快適な高機能ドライTシャツ!
運動会や文化祭、ダンスパフォーマンスに最適な大人サイズの吸汗速乾Tシャツです。「汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材」を採用しており、長時間の設営作業や激しいステージ発表でも蒸れにくく、最後まで快適な着心地を維持します。クラスごとのTシャツ作りや、文化祭のユニフォームやチームウェア作りとして、教育現場やイベントで幅広くご活用いただける汎用性の高い一着です。

セット内容本体のみ材質ポリエステル内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7549838038354グリーンS1847.565.5
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7549839838584ホワイトS1847.565.5
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7549840738585ホワイトM1849.569
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7549841638586ホワイトL21.55270
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7549844138590ターコイズS1847.565.5
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7549845038591ターコイズM1849.569
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7549845938592ターコイズL21.55270
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7549847738596ネイビーS1847.565.5
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7549848638597ネイビーM1849.569
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7549849538598ネイビーL21.55270
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7549851138599ネイビーLL225574
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする