寺岡製作所
アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)
光沢があります。
強力な粘着力を発揮します。
用途
通気ダクトの継ぎ目の気密。
厨房機器の隙間の防水。
各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。
材質
アルミ箔
幅(mm)
75
色
シルバー
長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.1(アルミ箔厚0.05)
伸び(%)
5
引張強度(N/25mm)
78.5
粘着力(N/25mm)
22.06
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75588305
No.8370
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください