曜日別特売
No.8370 アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり) 寺岡製作所 75588305

アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
75588305
品番
No.8370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

光沢があります。
強力な粘着力を発揮します。

用途
通気ダクトの継ぎ目の気密。
厨房機器の隙間の防水。
各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。
材質
アルミ箔
色
シルバー
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.1(アルミ箔厚0.05)
伸び(%)
5
引張強度(N/25mm)
78.5
粘着力(N/25mm)
22.06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする