曜日別特売

アセートクロス粘着テープ

アセートクロス粘着テープ - 寺岡製作所

絶縁性があり、柔軟で、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適なテープです。

用途ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁、固定材質アセテートクロス幅(mm)19長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23伸び(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7引張強度(N/25mm)156.9粘着力(N/25mm)8.58内容量1巻
注意
※人体に直接貼らないでください。
※直射日光/高温多湿を避けて保管してください。
※貼る物の表面に付着している油分/水分/ゴミ等をきれいに取り除き貼り付けてください。
※はがしたとき破れたり、あとが残ったりしても差し支えないものにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75588278No.571S
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする