寺岡製作所
アセートクロス粘着テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
75588278
品番
No.571S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
絶縁性があり、柔軟で、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適なテープです。
用途
ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁、固定
材質
アセテートクロス
色
黒
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.23
伸び(%)
20
絶縁破壊電圧(kV)
3.7
引張強度(N/25mm)
156.9
粘着力(N/25mm)
8.58
注意
※人体に直接貼らないでください。
※直射日光/高温多湿を避けて保管してください。
※貼る物の表面に付着している油分/水分/ゴミ等をきれいに取り除き貼り付けてください。
※はがしたとき破れたり、あとが残ったりしても差し支えないものにご使用ください。