曜日別特売

気密・防水用アクリル片面テープ

気密・防水用アクリル片面テープ - 寺岡製作所

気密・防水性に優れています。
耐候性・耐久性に優れています。
冬場の低温から夏場の高温まで優れた粘着力。
手で切りやすい。手が粘着剤で黒くならない。
日本窯業外装材協会推奨防水テープです。
透湿・防水シート、気密シートの継目シール。

用途
サッシ回りなど開口部・胴差部の防水シール。
2×4パネル・断熱ボードの継目シール。
材質基材/ポリエチレンクロス、粘着剤/アクリル系幅(mm)50長さ(m)20粘着力(N/25mm)35総厚(mm)0.22内容量1巻
注意
※人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※直射日光/高温多湿を避けて保管してください。
※貼る物の表面に付着している油分/水分/ゴミ等をきれいに取り除き貼り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75588269No.710
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする