曜日別特売

フィアマ/アクア8(10L/min)

フィアマ/アクア8(10L/min) - カーク産業フィアマ/アクア8(10L/min) - カーク産業フィアマ/アクア8(10L/min) - カーク産業
用途
キャンピングカー部品
質量(kg)
1.5
機能
振動防止プレート付、圧力スイッチ付
消費電流(A)
3.4
吸水量(L/min)
10
水圧
1.5bar
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75589791F01216B01
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする