商品画像
カーク産業
フィアマ/アクア8(10L/min)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75589791
品番
F01216B01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
キャンピングカー部品
質量(kg)
1.5
機能
振動防止プレート付、圧力スイッチ付
消費電流(A)
3.4
吸水量(L/min)
10
水圧
1.5bar