曜日別特売
0581 水中ポンプ (COMET) 12V DC カーク産業 75588890

商品画像

水中ポンプ (COMET) 12V DC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75588890
品番
0581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ドイツから来た小さいけれど働き者。DC12Vで毎分最大10リッターの吐出量。この水中ポンプに、水タンク/蛇口を組み合わせれば簡単なウォーターシステムが出来上がります。主に、配管の短いお車には最適です。これで海の家のシャワー待ちも解消です。

用途
キャンピングカー部品
付属品
ケーブル(約1m)、フィルター
全長(mm)
102
消費電力(W)
消費電力:10~18(0.8~1.5A)
吐出量(L/min)
Max10.0
給水口径(Φmm)
11
本体径(mm)
38.5
電極
茶色(+)、青(-)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする