LED薄型インテリアライト(S/W付 発光色:白)
以前ご紹介しましたインテリアライトのスイッチ付をご紹介致します。スイッチが付いた分3mm厚くなりましたが、その分使い易くご使用方法も広がりました。安全で省エネルギーな次世代型LEDパネル式ライト、スイッチ付/スイッチ無し、どちらも用途に合わせて是非ご使用下さい。
- 用途
- キャンピングカー部品
- 寸法(mm)
- 184×110×23(埋込み時:16)
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ



以前ご紹介しましたインテリアライトのスイッチ付をご紹介致します。スイッチが付いた分3mm厚くなりましたが、その分使い易くご使用方法も広がりました。安全で省エネルギーな次世代型LEDパネル式ライト、スイッチ付/スイッチ無し、どちらも用途に合わせて是非ご使用下さい。