アロマディフューザー ガーデニア ホワイトティー
・【音楽連動ライト付き】音楽のリズムに合わせて光るライトと、幻想的な星空を映し出すプロジェクターを搭載。手動でON/OFF切替が可能で、夜のドライブをロマンチックに演出します。
・【ガーデニアホワイトティー】は、爽やかで透明感のある香りが特徴。甘すぎず清涼感があり、女性にも男性にも人気のユニセックスアロマ。トップノートのホワイトティーが清潔感を、ラストノートのホワイトムスクがやさしい余韻を残します。
・【スマート自動運転】車の振動を感知する内蔵マイクロセンサーにより、エンジンの始動と連動して自動で電源がオン・オフされます。手動操作の必要がなく、ドライビング中もストレスフリーで香りを楽しめます。
・【瞬時&強力な消臭力】革新的なナノアトマイザー技術により、エッセンシャルオイルを超微粒子に変換。静音設計で車内の隅々まで素早く拡散し、不快なニオイを効率的に除去。車に乗った瞬間から快適な香り空間を実現します
・【3段階モード調整|】「ライトモード(3分に1回噴霧)」「強モード(1分に1回噴霧)」「連続モード(10分間連続噴霧)」の3種から選択可能。シーンや好みに応じて香りの強さを自在にカスタマイズできます。
・【経済的で耐久性のあるデザイン】BJ 579-2 アロマディフューザー 160ml 香水瓶は約6~12ヶ月間使用できます。 50mlのものよりも耐久性があり、さまざまな香りから選べるので、従来の芳香剤ほど頻繁に交換する必要がありません。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※BJ 579-2 車載用アロマディフューザーを初めて使用する際は、車載の USB ポートに付属のケーブルを接続し、2 時間以上充電してから起動してください。5V/1A を超える電源アダプターは使用しないでください。機器が永久的に損傷する恐れがあります
カー用品 の新着商品
カテゴリ