ナヴィック 非常用浮き輪バック
非常用 浮き輪バックです。
【特徴】
・大柄な大人も余裕で浮上させることができる、最大約45Lの超・浮力を実現しながら、水の上でもバランスを崩さず、しっかりと体を支え、泳ぎを助けます。
・救命胴衣 約6着分【IPX7 エアバッグ 絶対密閉の15L+IPX6 収納スペース 一時補助の30L
空気を巻き込んで閉めることによる追加浮力】
・濁流や大自然の中でもパッと目を引く鮮やかなレスキューカラー(オレンジ)を採用。レスキューカラーで発見率を高め、リスクを減らします。
・とても頑丈な素材なので、断水時には一時的に【水汲みバケツ】としても使用することができます!
飲み水用ではありません
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ





















![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)