TRUSCO
”端にのりが無いOPPテープ”
端に糊が無いドライエッジタイプのため、テープがはがしやすく作業性が向上します。
トラスコ品番
250-0178
材質
基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.05
色
クリア
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
2.4
紙管径(inch)
3インチ(76mm)
引張強度(N/10mm)
29.4
切断方法
カッターが必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75597475
NRTOPT-50
¥
276
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください