TRUSCO
”ペイントクリップ”
小さな物をクリップし塗装するのに便利です。
棒の先端は尖っていて、ベースに刺して乾燥させるのに便利です。
クリップは滑り止め付です。
用途
塗装作業
塗装作業用のクリップとして
表示物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※提供不可:chemSHERPA、ミルシート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
長さ(mm)
幅(mm)
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75596398
TC-PC-L
769-0860
L5本
76
26
31
¥
850
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75596407
TC-PC-L-BS
769-0878
ベース+L3本
76
26
31
¥
1,250
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75596416
TC-PC-S
769-0886
S10本
25
11
10
¥
850
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75596425
TC-PC-S-BS
769-0894
ベース+S5本
25
11
10
¥
1,250
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください