曜日別特売

ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

ベアリング戸車 丸型(コ型枠) - TRUSCO

ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。

用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
耐荷重(kg)
寸法P(mm)
車径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75604125THS-10-30M285-26916835(2個使用時)5730
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75604141THS-10-35M285-27057640(2個使用時)6635
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする