曜日別特売

ベアリング戸車 平型(コ型枠)

ベアリング戸車 平型(コ型枠) - TRUSCO

ステンレス仕様で錆に強いです。
ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。

用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
耐荷重(kg)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75604150THS-15-36F285-25437640(2個使用時)520
4,730
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75604159THS-15-42F285-255110145(2個使用時)5.530
5,830
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする