曜日別特売

マグネット軟質カードケース

マグネット軟質カードケース - TRUSCO

マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
軟質タイプのため使いやすいです。

用途スチール製の柱、扉、什器、ホワイトボードなどスチール面に脱着が可能ですので掲示や表示にお使い頂けます。材質マグネットシート、軟質塩化ビニル内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
用紙サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75602375MNC-B4767-2845B4B4
1,590
819
901(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75602391MNC-B5414-4643B5B5
1,050
549
604(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする