曜日別特売

吸着養生シート

吸着養生シート - TRUSCO

裏面がアクリル樹脂で、マイクロ吸盤がたくさんついているためガラスやフラットな場所に吸盤が吸着し、養生テープを使用する必要がありません
従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。
ほこりが付着した場合は洗濯して繰り返し使えます。
はさみで容易にカットができます。

用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。トラスコ品番402-9470材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂厚さ(mm)3グレー長さ(m)2幅(m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※提供不可:ミルシート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75603985TFT-100-2GY
1,070
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする