ラタン(籐)は、耐久性が高くしなやかで強い柔軟性をもっており、長く使うほどに深みのある色に変化して、家具や雑貨の素材に多く使われております。
ラタン特有のやわらかな風合いがお部屋にナチュラルな雰囲気をプラスします。通気性にも優れているため蒸れにくく、年間を通して快適にお使いいただけます。
座面高27cmのロータイプ。立ち座りしやすい低めタイプです。
しっかりとした丸みのあるラタンフレームの肘掛けは、腕を自然に預けられるやさしい形状になっていますので、立ち座りの際の支えにもなります。
座面が360°回転するので、楽に身体の向きを変えることができ、床に座るのがつらい時に足腰に負担をかけにくくなっております。
厚みのあるクッションが優しく身体を支え、長時間でもゆったり快適な座り心地です。クッション部分は取外し可能ですので、座面のお手入れもしやすくなっております。
背もたれは通気性の良いメッシュ仕様。背中に熱がこもりにくく、程よいしなり具合が快適な座り心地です。
天然のラタン(籐)は軽く、背もたれ部分に持ち手が付いていますので持ち運びが楽々です。
フェルトを4枚付属しているので、キズ防止としてスツールの底部に貼っていただけます。
天然素材を使用している為、大きさ、重量、色味等には若干の個体差がございます。
こんな場所で使えます!
リビングでくつろぐリラックスチェアとして
和室でのローチェア・座椅子代わりに
窓際でゆったり過ごすくつろぎスペースに
テレビや読書を楽しむパーソナルチェアとして
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |