Chiccha! パパッとたためる トートキャリー

Chiccha! パパッとたためる トートキャリー - ドギーマン

ちっちゃく畳んで一緒のお出かけにいつでも持っとこ♪
小さくたためる犬用トートキャリーバッグ。
組立寸法 W420×H300×D200mm
底面に適度な厚みと硬さがあるから、
足元がグラつきにくく、安定感抜群です。
肩掛け・斜め掛けの2WAYでファッションや
TPOに合わせて、使用できます。
メッシュ窓付きで風通しを良くしたり、
外の様子を眺めたりできます。
中板を除く全体が手洗いOKで清潔に保てます。

用途キャリー (超小~小型犬用(体重8kg以下))材質表生地:ポリエステル(持ち手部分にPEフォームを使用)、内側生地:ポリエステル、メッシュ生地:ポリエステル、テープ:ポリエステル、底板・中板:ポリエチレンブルーグレー収納時寸法(cm)約6.5×21×20肩紐長さ(cm)アジャスターで調節可能(パーツ含む)65~115使用時寸法(cm)約マチ幅20×42×高さ30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75620067-
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする