スタッキングベルトパーティション ブラック

スタッキングベルトパーティション ブラック - ストア・エキスプレス

素材/本体:スチール製 粉体塗装 ベルト:ポリエステル サイズ/ベース:直径30×高さ70cm

用途片方ベルト+ベルト受け×3付き内容量1台
注意
※スタッキングタイプのベルトパーテーション/ガイドポール。ベルト外れを防止するロック機能付きです。
※ベルトは150cm以内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
756223076269-1254
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする