様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。付属のホワイトボードやタブレット等が設置できます。