HDMI3出力分配器 USB Type-C to HDMI USB2.0/PD60W Hub機能付き

HDMI3出力分配器 USB Type-C to HDMI  USB2.0/PD60W Hub機能付き - Vodaview

USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張) Hub機能付(USB2.0/PD100W)

用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 4画面備考中継ケーブルは本製品専用ケーブルです。タイプ1.0m中継ケーブル付ケーブル長(m)【中継ケーブル】1ケーブル長(cm)【分配器ケーブル】30RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB2.0(480Mbps)ケーブル太さ(mm)【中継ケーブル】5.5【分配器ケーブル】5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USB【Type-C】USB Power Delivery 100WUSB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1HDCP対応2.2/2.3内容量1セット
注意
※ ◇拡張機能 : Windows 4画面 MacBook 1対3画面
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75625256VV-UC3HDA-SP-CCF010
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする