グランドハードナーPLUS(速乾型)

グランドハードナーPLUS(速乾型) - ロックペイント
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種容量(kg)4希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性内容量1缶
関連資料:(1.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75626866149-7210-02
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする