ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ
CD-WT4K2/WT4KL2の詰め替え用(70枚)です。
ボトルの再利用、ゴミの減量化に役立ちます
超極細繊維不織布を使用しておりますので、強力な拭き取り性能を発揮します。
液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
帯電防止効果あり。
- 成分
- 精製水、アルコール、防腐剤、界面活性剤
- 材質
- 超極細繊維不織布
- 寸法(mm)
- 【ティッシュ】140×130
- 質量(g)
- 94
- 入数(枚)
- 70
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 140×50×230
- 内容量
- 1セット(70枚)
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



























