曜日別特売
CD-WT4KP2 ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ 75644235

CD-WT4KP2 ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ 75644235
CD-WT4KP2 ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ 75644235
CD-WT4KP2 ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ 75644235
CD-WT4KP2 ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ 75644235
CD-WT4KP2 ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ 75644235
CD-WT4KP2 ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ 75644235
CD-WT4KP2 ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ 75644235
CD-WT4KP2 ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ 75644235
CD-WT4KP2 ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ 75644235
CD-WT4KP2 ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ 75644235

ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(70枚)
注文コード
75644235
品番
CD-WT4KP2
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

CD-WT4K2/WT4KL2の詰め替え用(70枚)です。
ボトルの再利用、ゴミの減量化に役立ちます
超極細繊維不織布を使用しておりますので、強力な拭き取り性能を発揮します。
液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
帯電防止効果あり。

成分
精製水、アルコール、防腐剤、界面活性剤
材質
超極細繊維不織布
寸法(mm)
【ティッシュ】140×130
質量(g)
94
入数(枚)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×50×230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする