ノーブランド
SMTスマート 洗濯ピンチ
スマーティストシリーズの洗濯ピンチ。傷んだピンチの取り換えにも。
用途
洗濯 洗濯ピンチ
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
約39×12×53
色
ブルー・ホワイト
質量(g)
4
内容量
1個(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75645915
20358
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください