ノーブランド
SMTスマート 洗濯ピンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20個)
注文コード
75645915
品番
20358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
スマーティストシリーズの洗濯ピンチ。傷んだピンチの取り換えにも。
用途
洗濯 洗濯ピンチ
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
約39×12×53
色
ブルー・ホワイト
質量(g)
4