新ポリグリップ 無添加

新ポリグリップ 無添加 - ポリグリップ新ポリグリップ 無添加 - ポリグリップ新ポリグリップ 無添加 - ポリグリップ新ポリグリップ 無添加 - ポリグリップ新ポリグリップ 無添加 - ポリグリップ新ポリグリップ 無添加 - ポリグリップ

粘着性の優れたクリームタイプで、入れ歯をピタッと歯ぐきに安定させる。色素・香料を含まず、食べ物の味を変えにくい。

医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20900BZY00112000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
注意
※次の人は使用しないでください。
※1.本品による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人。
※2.入れ歯が直接ふれるところに荒れ、痛み、傷、はれ等の症状のある人。
※3.食べ物などの飲み込みが困難な人。(喉に詰まる、気管に入る恐れがある。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面75645520-1個(40g)
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
正面75645538-1個(20g)
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
正面75645547-1個(75g)
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする