車椅子スロープ 折畳み式 アルミ製
車椅子スロープの表面にある溝状のデザインは滑り止め効果がいいです。先端プレートの底部に厚いゴム製のパッドが付いており、使用中にスロープがズレにくいです。折畳み式で、車のトランクや家の狭いコーナーに気楽に収納可能です。そして側面に取っ手が付き、持ち運びには便利です。
- 用途
- 折畳みスロープは階段、敷居、玄関に車椅子の上り下りをもっとスムーズにされ、貨物の運搬も気楽になれます。車椅子、電動車椅子、手押し車、自転車、カートなど幅広く利用できます。
- 材質
- アルミ
- 質量(kg)
- 約7.42
- 幅(cm)
- 38
- 耐荷重(kg)
- 300
- 長さ(cm)
- 91
- 高さ(cm)
- 5.5
- 内容量
- 1個
注意
※スロープの片側だけを利用する場合、反対側が上がらないように付属のピンでスロープを固定してください。オートバイや電動三輪車には適用しません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ

































