EXPLORER PLUSセミミクロ天びん

EXPLORER PLUSセミミクロ天びん - オーハウス

新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。
高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。
このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。

仕様特定計量器:なし、風防:標準装備その他電力:ACアダプタ(標準装備)適合自動ドア:挟み込み防止自動ドア計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:あり単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製バッテリー寿命なし最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75647525EXP125D/AD(最大)82/1200.1(代表値(mg))
630,000
539,800
593,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647541EXP125/AD(最大)1200.02(代表値(mg))
700,000
599,800
659,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647550EXP225D/AD(最大)120/2200.1(代表値(mg))
990,000
849,800
934,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647559EXP225/AD(最大)2200.02(代表値(mg))
1,200,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする