EXP225/AD EXPLORER PLUSセミミクロ天びん オーハウス 75647559

EXPLORER PLUSセミミクロ天びん

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃50日以内出荷とは
最小表示(mg)0.01
ひょう量(g)(最大)220
内容量1台注文コード75647559品番EXP225/AD
参考基準価格(税別)¥1,236,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。
高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。
このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。

ひょう量(g)
(最大)220
最小表示(mg)
0.01
繰返し性
0.02(代表値(mg))
仕様
特定計量器:なし、風防:標準装備
適合
自動ドア:挟み込み防止自動ドア
電源
ACアダプタ(標準装備)
計量皿寸法(mm)
80×80
範囲
風袋:最大ひょう量まで
表示部
保護カバー:標準装備
対応
内蔵型イオナイザー:あり
単位
グラム、ミリグラム
校正
内部:AutoCal(TM) - 自動
通信方法
USBデバイス、USBホストx 2、RS232、イーサネット TCP/IP、WiFi/Bluetooth(アクセサリ)
表示器
外部:別売アクセサリ
ディスプレイ
7インチ カラータッチスクリーン
直線性
0.2±(mg)
安定時間(秒)
5
作業温度範囲(℃)
温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと
材質(計量皿)
亜鉛合金製
最小計量値
2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする