アドバッグ100 持ち手付き マチなし A4縦

アドバッグ100 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ100 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ100 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ100 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ100 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ100 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ100 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ100 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]

リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。

サイズ持ち手付き A4縦 マチなし目付(g/m2)100グリーンマーク認定内容量1セット(50枚×4袋)
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73664459LN620
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73664468LN620
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73664477LN620
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73664486LN620ベージュ
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73664495LN620グレー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73664511LN620ダークブラウン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73664520LN620ボルドー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73664529LN620オレンジ
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73664538LN620ブルー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする