エーワン[不織布]
シンプルトート A4横
シンプルでリーズナブルなマチ付きタイプの不織布バッグ。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。
材質
ポリプロピレン不織布
サイズ
A4横
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×260×60
生地目付
75g
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18835164
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ベージュ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835146
LC931N
1セット(50枚×4袋)
紺
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835128
LC931N
1セット(50枚×4袋)
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835137
LC931N
1セット(50枚×4袋)
白
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835173
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ダークブラウン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835189
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ライトピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835198
LC931N
1セット(50枚×4袋)
オレンジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835207
LC931N
1セット(50枚×4袋)
アカ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835216
LC931N
1セット(50枚×4袋)
マスカットグリーン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835225
LC931N
1セット(50枚×4袋)
イエロー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835234
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835243
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ダークグレー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835259
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ライトブルー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835155
LC931N
1セット(50枚)
紺
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください