曜日別特売

poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル

poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル - リスpoapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル - リスpoapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル - リスpoapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル - リスpoapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル - リスpoapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル - リスpoapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル - リスpoapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル - リス

ごちゃごちゃしたリビングもすっきり片付く収納付きローテーブル
テーブルは物が転がり落ちにくい仕様
「隠す/見せる」を使い分けできる三層構造
底部にはタップ収納&配線穴付き
お好みで取り付けられるキャスター付き
天板を使うと片付けもラクラク

用途ローテーブル サイドテーブルとして。収納ワゴン 可動式 キャスター付き 木天板 ベッドサイド ドレッサー メイク収納 ネイル収納 ジェルネイル 省スペース コンパクト シンプル材質本体:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー、天板:天然木奥行(mm)460間口(mm)460内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75664587GPOA0044ダークグレー382天板なし上本体 20、トレー2、本体(テーブルタップカバー含む)20
オープン
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
75664630GPOA0025ダークグレー392天板あり上本体 20、トレー2、本体(テーブルタップカバー含む)20、木天板10
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75664648GPOA0015アイボリー392天板あり上本体 20、トレー2、本体(テーブルタップカバー含む)20、木天板10
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75664666GPOA0034アイボリー382天板なし上本体 20、トレー2、本体(テーブルタップカバー含む)20
オープン
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする