ユニバーサルベアリングパッカー

ユニバーサルベアリングパッカー - Lisle(ライル)ユニバーサルベアリングパッカー - Lisle(ライル)

操作方法:ベアリングをコーン間に設置し、締め付け後にフィッティングからグリース注入します。迅速かつ効率的にベアリングへグリースを充填できます。古いグリースを押し出しながら新しいグリースを均一に注入できます。

用途
ベアリングのグリース交換・メンテナンス作業に
材質
コーン:プラスチック
危険物の類別
非危険物
径(inch)
コーン:4-1/2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7566537565250
¥3,850
¥2,998
¥3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする