曜日別特売

水性アルカリ脱脂剤 メタルクリーン・スーパー

水性アルカリ脱脂剤 メタルクリーン・スーパー - オーデック

任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。低粘度・低泡性ですすぎが簡単です。
水溶性強力アルカリ脱脂洗浄剤です。
5~10倍希釈使用します。
任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。
すすぎが簡単な強力水溶性アルカリ脱脂剤です。

用途
鉄鋼材及び樹脂製品の脱脂に。
材質
ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ケイ酸ナトリウム
色
半透明
使用温度範囲
常温
容器仕様
樹脂容器
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579200Metal Clean Super 3.8L3.8
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
03580478Metal Clean Super 18L18
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする