日平機器
ベアリンググリスパッカー
劣化したグリスを押し出しながら、綺麗なグリスを隅々まで充填できます。
用途
テーパーコーンでベアリングを挟み、お手持ちのグリスポンプで簡単に入れ替えることができます。
仕様
ベアリング充填用
トラスコ品番
571-5558
直径(Φmm)
【コーン】110
危険物の類別
非危険物
適合寸法(外径×内径)(Φmm)
127×10
表記
BPブリスターパック BX箱入り(BOX) HDポリエチ袋入り
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05819577
LB-416
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください