ポケットプラスチッククリップリムーバー
ウェザーストリップ、ラジエーターカバー、フェンダーライナー、エアダムなどに使われているプラスチックファスナーをすばやく取り外せます。スライド式ウレタンボタンで、てこの原理を使って強い力を加えるときに便利です。ウレタンボタンが車体表面を保護します。ハンドルは二重硬度構造で、工具の端には頑固なクリップを外す際にハンマーでたたけるストライクキャップを備えています。ポケットサイズで携帯しやすく、ポケットクリップも付いています。
- 用途
- 車両のウェザーストリップ、ラジエーターカバー、フェンダーライナー、エアダムなどのプラスチック・ゴム製ファスナーの取り外し作業に
- 全長(mm)
- 127(5インチ)
- 内容量
- 1本
商品説明動画
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ