曜日別特売

DEEN差替式ピックツールSET

DEEN差替式ピックツールSET - DEEN

ピックツールは、さまざまな用途で使用される工具。
主な用途は、ほこりやゴミの除去、パーツや内装の分解、クリップを外し、コネクタのロック解除など。
自動車やバイク整備においては1セットあると何かと便利です。

セット内容
ストレート・45°ベント・90°・フック・ロック機能付きハンドル
全長(mm)
95
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04112162DNPKT95SET
¥4,900
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする