自動車整備用品 モールリムーバーワイド

自動車整備用品 モールリムーバーワイド - 日平機器

刃幅が広く樹脂製なのでボディ周りの剥がし作業にも最適です。

用途
内張り・エンブレム・モール等の剥がし作業に。
トラスコ品番
710-1458
材質
樹脂
幅(mm)
面幅:83
厚さ(mm)
最厚部:25
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108860LB-514
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする